Affiner par catégories
5454 produits
puissance max. PoE: 12 W
Nombre de ports LAN: 1
nombre max. d'entrées vidéo: 8
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 25 mm²
puissance de la lampe: 18.3...18.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 2200...2200 lm
modèle: projecteur mural
capacité de chauffage max.: 1200 W
indice de protection (IP): IP24
type d’accessoires mécaniques: filtre
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 42
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
largeur en nombre de modules: 1
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2016
capacité: 90 mAh
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude intérieur
largeur: 180 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 180 mm
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
tension: 10...24 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
modèle: projecteur mural
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP24