Affiner par catégories
5454 produits
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: autre
matériau: plastique
qualité du matériau: PVC
largeur de la partie supérieure: 100 mm
tension: 12...12 V
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
raccordements de câbles isolés: Non
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 1000 lm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
taille de gant: 8
matériau: autre
couleur: noir
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: monophasé
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 10 mm
mode de pose: fixation avec vis
modèle: autre
sens de montage: horizontal et vertical
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
modèle: conduit à double paroi isolé
matériau isolant: autre
matériau du conduit: aluminium
matériau du conduit: acier
forme: carré
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
modèle: unique
modèle: gauche/droite
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
modèle: support mural
distance relative à: mur
diamètre du tube de mât: 50...50 mm
- Copie
- Copie
modèle: contact à poussoir en série
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Oui