Affiner par catégories
5454 produits
sans fil: Oui
contacts: 1 contact à ouverture
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
nombre de commandes: 5
modulation: FM
fréquence radio: 868 MHz
type d'accessoire/pièce détachée: émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur: blanc
accessoire: Oui
modèle: capot final
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
forme: rond
matériau: plastique
couleur: blanc
mode de pose: saillie
couleur: gris
charge de contact max.: 2 A
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
longueur: 96 mm
nature du matériau du conduit: autre
matériau du conduit: plastique
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 4...35 °C
type de régulation on/off: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 1400 mm
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: fusible en céramique
taille: 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A