Affiner par catégories
5454 produits
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: plastique
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
largeur: 171 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 151 mm
type raccordement 1: F
type raccordement 2: F
- Copie
- Copie
longueur: 144 mm
largeur: 68 mm
hauteur: 25 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.34...1.5 mm²
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 360 mm
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
longueur: 21 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
modèle: autre
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
affichage LCD: Oui
convient pour alarme anti-intrusion: Oui
écran tactile: Oui
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
accessoires de montage: fondation
poids total: 1070 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir