Affiner par catégories
5454 produits
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 750...750 lm
mode de pose: saillie
couleur: noir
charge de contact max.: 5 A
modèle: capot moulé
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
- Copie
- Copie
matériau: plastique
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
hauteur utile: 140 mm
diamètre nominal du conduit: 160 mm
matériau de la calotte: plastique
type de matériau de montage: fixation de mât
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 107 mm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: plaque de fermeture
modèle: capot moulé
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
couleur: zinc
traitement de la surface: galvanisé en continu
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
- Copie
- Copie
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 48
modèle: autre
matériau: plastique
couleur: blanc
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
type de tension de sortie: DC
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
tension d'entrée: 240...240 V
modèle: autre
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc