Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 2.5 mm
épaisseur de lame: 0.4 mm
emballage: bombe aérosol
convient pour PVC: Oui
contenu: 600 ml
matériau: aluminium
qualité du matériau: autre
diamètre nominal du conduit: 125 mm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
largeur en nombre de modules: 18
matériau: plastique
largeur: 327 mm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
- Copie
- Copie
modèle: double support
distance relative à: mur
diamètre du tube de mât: 30...50 mm
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
application: autre
type raccordement 1: F
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 4 mm²
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bouton-poussoir
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 6 mm
diamètre externe: 12 mm
mode de pose: saillie
courant nominal: 1 A
couleur: blanc
- Copie
- Copie
mode de pose: fixation à clips
type de montage des modules d'insertion: frontal
adapté à un canal d'allège: Oui
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 300 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir