Affiner par catégories
5454 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.5 mm²
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
diamètre intérieur: 27.8 mm
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
longueur: 2620 mm
type d'accessoire/pièce détachée: rail de guidage
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
diamètre intérieur: 160 mm
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
modèle: capot moulé
largeur: 74 mm
hauteur: 20 mm
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
nombre d'unités: 4
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
matériau: acier
largeur: 220 mm
hauteur: 300 mm
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
modèle: conique
avec ficelle: Oui
valeur d'affaiblissement SNR: 28 dB
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
modèle: autre
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton