Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 50 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.5 mm²
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
longueur: 435 mm
largeur: 205 mm
transparent: Oui
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
- Copie
- Copie
longueur: 19 mm
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: acier
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 30 mm
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
poids total: 510 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA