Affiner par catégories
5454 produits
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
modèle: capot moulé
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre de montage
accessoire: Oui
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 515...515 lm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 360 mm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
capacité: 45 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: raccord de profilé
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
- Copie
- Copie
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: A
modèle: asymétrique
largeur: 100 mm
profondeur: 50 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²