Affiner par catégories
5454 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: borne d'égalisation du potentiel
accessoire: Oui
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
avec manomètre: Oui
avec purge d'air automatique: Oui
taille de fût: 4...25 l
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
modèle: autre
matériau: autre
traitement de la surface: non traité
mode de pose: saillie/encastré
courant nominal: 2.5 A
couleur: blanc
- Copie
- Copie
Type de panneau: plein/entier
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
modèle: plaque d'écartement
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
longueur: 65 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 15 mm
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: quatre conducteurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW