Affiner par catégories
5454 produits
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1000 mm
hauteur: 950 mm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
diamètre extérieur du tube: 160 mm
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.6...2.4 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 5 mm
- Copie
- Copie
direction de sortie: en dessous
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: incolore
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
longueur: 1.5 m
modèle: mât sous toit
diamètre: 40 mm
nombre de mégapixels: 5
taille de distance focale: 300...10000 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
type raccordement 1: filetage intérieur
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: laiton
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm