Affiner par catégories
5454 produits
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: vert
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 10 mm
hauteur: 10 mm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
modèle: pince centrale
matériau: aluminium
traitement de la surface: anodisé/oxydé
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 25 mm
longueur: 100 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
forme: symétrique
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: RJ45
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1...2.5 mm²
mode de pose: encastré
technique d'installation: système multifilaire
nombre de boutons d'appel: 1
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 125 mm
angle du coude: 90 °
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
direction de sortie: droit
catégorie: 3
type de connecteur: autre
mode de pose: saillie
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
type raccordement 1: USB
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)