Affiner par catégories
5652 produits
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 375...375 lm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: moteur électrique
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
diamètre extérieur du tube: 160 mm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3400...3400 lm
modèle: autre
matériau: autre
traitement de la surface: non traité
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
avec manomètre: Oui
avec purge d'air automatique: Oui
taille de fût: 4...25 l
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
mode de pose: saillie/encastré
courant nominal: 2.5 A
couleur: blanc
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: quatre conducteurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V