Affiner par catégories
5652 produits
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur de bande: noir
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 300000 m
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 8000 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4170 mA
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
modèle: cheville universelle
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
type de charge: autre
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Non
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²