Affiner par catégories
5652 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 18 mm
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
diamètre nominal: 1 pouces (25)
débit: 0.6...2.4 m³/h
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP30
sans halogène: Oui
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: testeur de connexion
type d'affichage: écran tactile
adapté à: multifonction
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 985 lm
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 300 mA
couleur: anthracite
direction de sortie: droit
catégorie: 5E
type de connecteur: RJ45 8(8)
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...507 mm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type de réfrigérant: R32
puissance absorbée nominale refroidissement: 0.38...2.45 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)