Affiner par catégories
5623 produits
matériau: acier
diamètre: 88 mm
couleur: nickel
mode de pose: encastré
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 1
couleur: titane
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réduction
- Copie
- Copie
état physique: liquide
emballage: bouteille
contenu: 1000 ml
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: unité de contrôle
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 1240...1300 lm
modèle: partie supérieure
largeur: 140 mm
hauteur: 95 mm
modèle: prise (Plug)
finition des contacts: femelle
type de connecteur: IEC
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
mode de pose: encastré
modèle: douille
courant de sortie max.: 3250 mA
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
- Copie
- Copie
taille: 44...44
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)