Affiner par catégories
5623 produits
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: sortie de cable
- Copie
- Copie
taille: 40...40
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.5 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
type de réfrigérant: R32
puissance absorbée nominale refroidissement: 0.36...2.06 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
modulation du type de régulation: Oui
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
puissance de la source lumineuse: 375 W
forme de la lampe: ampoule R/lampe à réflecteur
Culot: E27
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
type de commutation: interrupteur bipolaire
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
emballage: bouteille
contenu: 1 l
modèle: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 35 mm
forme: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 56 mm
modèle: montage en saillie
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0
matériau: aluminium
traitement de la surface: autre
forme du siphon: pelletage
adapté au diamètre du tube: 3.175...15.875 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier inoxydable
dimension du filetage en pouces: 1/2 pouce
- Copie
- Copie
matériau: acier
modèle: gauche/droite
largeur: 110 mm
hauteur: 40 mm