Affiner par catégories
5655 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2700 lm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10 kW
- Copie
- Copie
capacité nominale: 185 l
modèle: monobloc
source de chaleur: air sortant
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
- Copie
- Copie
capacité nominale: 100 l
modèle: monobloc
source de chaleur: air sortant
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
modèle: plafond
diamètre de l’hélice: 1370 mm
couleur: autre
matériau: plastique
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
accessoire: Oui
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
type de support de données: autre
procédé de lecture: MIFARE (13.56 MHz)
sans contact: Non
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
longueur: 1196 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 35 W
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 11.13 kW
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
largeur: 134 mm
profondeur: 55 mm
type de fixation: encliquetable
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5500 lm
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16 kW
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 760 lm
indice de protection (IP): IP65