Affiner par catégories
5661 produits
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 65 mm
modèle: autre
couleur: autre
type de connexion: borne automatique
longueur: 2000 mm
largeur: 92 mm
hauteur: 20 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 80 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2300 lm
Contenu d' emballage: 50 m
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 25 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6100 lm
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
volume d'air non chargé: 411 m³/h
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 230 V
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E40
flux lumineux: 7200...7200 lm