Affiner par catégories
5661 produits
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 1
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
- Copie
- Copie
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 1230 mm
nombre de raccordements: 4
diamètre des raccordements: 200 mm
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 3646 lm
type d'accessoire/pièce détachée: griffe d'extension
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé
largeur en nombre de modules: 13
matériau: plastique
largeur: 250 mm
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 55 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.5 kW
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
modèle: 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail: 2300 mm
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé