Affiner par catégories
5661 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
puissance de la lampe: 72...72 W
Culot: autre
flux lumineux: 650...650 lm
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: bascule/rocker
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
longueur: 180 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
nombre de pôles protégés: 4
nombre max. de personnes: 100
mode de pose: saillie
nombre max. de portes: 2
nombre de mégapixels: 2
taille de distance focale: 2.8...2.8 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
fonction: commutateur mécanique
standard: contact de protection
technique de raccordement: raccordement à vis
indice de protection (IP): autre
puissance de la lampe source lumineuse principale: 5 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP44
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 3
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 400 lm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC