Affiner par catégories
5661 produits
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance max. par point de chargement: 3.7 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 770...770 lm
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 4
avec disque en verre: Non
système radio: Non
type de message: alarme incendie (rouge)
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4000 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
hauteur d’élévation max.: 10 m
modèle: avec flotteur interne
volume du conteneur: 0 l
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0.25...0.4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 5...5 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Oui
connexion par câble: Non
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 40 mm
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent avec plaque lâche
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 250 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 50 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 4
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2280 lm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 80
diamètre intérieur: 80 mm