Affiner par catégories
5661 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 800 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
mode de pose: indépendant
modèle: dérouleur/enrouleur à manivelle
diamètre max. du touret: 3 mm
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: autre
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3440 lm
matériau: plastique
largeur: 250 mm
qualité du matériau: ABS
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
longueur: 2000 mm
largeur: 80 mm
hauteur: 40 mm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
- Copie
- Copie
volume d'air non chargé: 30 m³/h
consommation d'énergie: 1 W
tension de raccordement: 230 V
- Copie
- Copie
longueur: 31 mm
adapté au placoplâtre: Oui
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: autre
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: bleu
fonction de commutation: retardé à l'enclenchement
temps de réglage: 1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
volume d'air non chargé: 50 m³/h
consommation d'énergie: 1.5 W
tension de raccordement: 230 V
longueur: 2000 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
longueur: 22 mm
trempé: Oui
forme de la pointe: autre
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m