Affiner par catégories
5652 produits
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
puissance: 9000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 720...720 m³/h
puissance de la lampe: 140...140 W
Culot: E40
flux lumineux: 20000...20000 lm
profondeur de coupe: 50...50 mm
consommation nominale: 2500 W
largeur de rainure: 47...47 mm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 1.2...2.5 kW
puissance calorifique (nominale): 0.8...4.8 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10 kW
puissance: 6000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
modèle: standard
capacité de chauffage: 1800 W
sens de montage: vertical
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: monophasé
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 55 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9.5 kW
puissance: 15000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 25000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
puissance: 12000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 900...1300 m³/h
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: socle
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3400 lm
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW