Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP54
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m
source lumineuse: LED non interchangeable
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 430 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.8 W
flux lumineux utile: 960 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 540 lm
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 670 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 900 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 560 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 300 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 340 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 303 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP44