Affiner par catégories
2478 produits
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 808.4 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1500 lm
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux: 680...680 lm
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 1500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
puissance du système: 4.5 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 400 lm
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 605 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5320 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm