Affiner par catégories
2478 produits
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
couleur: noir
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
accessoire: Non
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 500 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
abat-jour de couleur principale: blanc
matériau du cadre: aluminium
matériau de l'abat-jour: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 660 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 450 mm
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 320 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm
longueur: 104 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 320 lm
longueur: 104 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
longueur: 104 mm
puissance du système: 70 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 68 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
longueur: 68 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44