Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1550 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
matériau: acier
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 15 W
couleur du boîtier/corps: or
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
longueur: 70 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 723 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.4 W
flux lumineux utile: 815 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: marron
douille: E27
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 360 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 830 lm
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: chrome
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
mode de pose: autre
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44