Affiner par catégories
2478 produits
puissance du système: 6.6 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 755 lm
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 180 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
douille: E27
puissance du système: 1.5 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 130 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 520 lm
longueur: 88 mm
matériau: acier
couleur: chrome
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
source lumineuse: autre
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 760 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: beige
douille: E27
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 1630 mm
couleur du boîtier/corps: beige
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 540 lm
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 375 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1000 lm
longueur: 125 mm
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.62 W
flux lumineux utile: 569.6 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre