Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 490 mm
douille: GU10
puissance du système: 6.6 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 770 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
couleur du boîtier/corps: noir
couleur: noir
longueur: 125 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 70 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1230 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 600 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: laiton
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP44
douille: G9
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1775 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 2140 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 14.29 W
flux lumineux utile: 904.7 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10.5 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.2 W
flux lumineux utile: 375 lm