Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 440 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 395 lm
- Copie
- Copie
modèle: plafond
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2124 lm
matériau: aluminium
largeur: 70 mm
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.3 W
flux lumineux utile: 14 lm
longueur: 2000 mm
couleur: noir
adapté à un montage encastré: Non
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1000 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.2 W
flux lumineux utile: 500 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 880 lm
température de couleur: 2200...3000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 520 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm