Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.99 W
flux lumineux utile: 720 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.62 W
flux lumineux utile: 588.8 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
accessoire: Oui
puissance du système: 5 W
couleur du boîtier/corps: noir
douille: autre
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 455 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 20 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
longueur: 230 mm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.6 W
flux lumineux utile: 740 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
puissance du système: 4 W
couleur du boîtier/corps: noir
douille: autre
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
montage mural: Oui
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage au plafond: Non