Affiner par catégories
10000 produits
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 460 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
nombre de pôles: 4...4
courant nominal: 16 A
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...16 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 50...65 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2700 lm
tension nominale (Un): 24...24 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
type de filetage: métrique
renforcé en fibre de verre: Non
sans halogène: Non
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 40
type de filetage, filetage extérieur: métrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT