Affiner par catégories
10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
- Copie
- Copie
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
température de couleur: 2700...6500 K
Culot: GU5,3
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 750 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2220 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.6 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 90 mm
indice de protection (IP): IP44
longueur: 100 mm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP2X
flux lumineux utile: 950 lm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 20 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 580 lm
température de couleur: 4000...6500 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4960 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 540 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 825.6 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 14000 lm