Affiner par catégories
10000 produits
puissance du système: 190 W
efficacité lumineuse: 140 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP20
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: I
puissance de raccordement: 9 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux de la source: 3300 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2GX13
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3200...3200 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 26550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3800 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 983 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 2400...2400 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 700...700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.8 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2370 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 105 W
flux lumineux utile: 16800 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1034 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4860 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 26250 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 23 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4320 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm