Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 650 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 614.4 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1300 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 47 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 975 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 590 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2100...2100 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 990...990 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 133 W
flux lumineux utile: 20000 lm