Affiner par catégories
10000 produits
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2300...2300 lm
mode de pose: autre
couleur: noir
utilisation: autre
poids total: 150 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
longueur: 595 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 33 W
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2894 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 38100 lm
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1020 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 146.7 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.5 W
flux lumineux utile: 2250 lm
puissance du système: 196.9 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 34730 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1030 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 126.3 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 21480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.86 W
flux lumineux utile: 1978 lm
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 11794 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 45 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm