Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2478 lm
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 45 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 100 lm
puissance du système: 37 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 6300 lm
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4000 lm
mode de pose: montage mural/au plafond
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 0.7 W
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile: 400 lm
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Non
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 110 lm
nombre de pôles: 3
sélection de phases: Oui
courant assigné CA 50 Hz: 16 A
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6975 lm
- Copie
- Copie
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Oui
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
adapté à un montage sur palier/au sol: Oui
adapté à un montage en saillie: Oui
flux lumineux utile: 200 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 10 m
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
tension d’alimentation: 110...230 V
nombre de canaux: 2
programme 24 h: Oui
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E40
puissance de la lampe: 35...35 W
Culot: E27
flux lumineux: 5400...5400 lm
courant nominal: 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
finition du raccordement électrique: connexion circuit imprimé
puissance de la source lumineuse: 10 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 100...250 V
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm