Affiner par catégories
10000 produits
modèle: douille
douille: GU10
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
puissance de la lampe: 42...42 W
Culot: E40
flux lumineux: 6000...6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 4.4 W
couleur du boîtier/corps: blanc
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
- Copie
- Copie
longueur totale: 3 m
modèle: bouteille/quille
traitement de la surface: galvanisé
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 580 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
puissance de la source lumineuse: 73.2 W
flux lumineux de la source: 7500 lm
Culot: G12
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1050 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 500 lm
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2520 lm
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44