Affiner par catégories
10000 produits
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 90 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 35...35 W
courant de sortie: 1500...1500 mA
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: autre
flux lumineux: 820...820 lm
puissance de la lampe: 40...40 W
Culot: E40
flux lumineux: 7500...7500 lm
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 860 lm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 750 lm
puissance de la lampe: 1.7...1.7 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
longueur: 595 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 35.2 W
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 850...850 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.2 W
flux lumineux utile: 2800 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 17 W
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 115 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
- Copie
- Copie
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20