Affiner par catégories
10000 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
tension nominale (Un): 250...250 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 1
compatible IFTTT: Non
compatible avec Apple HomeKit: Non
diamètre: 0 mm
profondeur: 81 mm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 2800...2800 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 280 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 19.8 W
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 5 m
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 150...150 W
Culot: E40
flux lumineux: 21000...21000 lm
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance de la lampe: 29...29 W
Culot: E27
flux lumineux: 3600...3600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: E27
flux lumineux: 2500...2500 lm
longueur: 71 mm
largeur: 83 mm
hauteur: 70 mm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
matériau: aluminium
couleur: noir
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1150...1150 lm
modèle: douille
douille: GU10
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm