Affiner par catégories
10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 8600 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 42...42 W
Culot: E40
flux lumineux: 5700...5700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 968 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 13.3 W
flux lumineux utile: 1100 lm
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1050...1050 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 6...6 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 370 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 850 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2300 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12