Affiner par catégories
10000 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 3200...6250 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 410 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 350 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 67 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2124 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
puissance de raccordement: 3 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 65 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2400 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2025 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 245 lm
tension de sortie: 85...253 V
puissance de sortie: 0.4...1.5 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2700 lm