Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1100 lm
largeur: 70 mm
finition du raccordement électrique: autre
hauteur: 230 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.4 W
flux lumineux utile: 1800 lm
longueur: 144 mm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 15.5 W
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 990...990 lm
puissance de la lampe: 49...49 W
Culot: E40
flux lumineux: 10000...10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 550 lm
puissance de la lampe: 90...90 W
Culot: E40
flux lumineux: 13000...13000 lm
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 800 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1060 lm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 6000 lm
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1600 lm
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 450 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6080 lm