Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 1570 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 51 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: anthracite
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 770...770 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3450 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 14.8...14.8 W
Culot: G53
flux lumineux: 875...875 lm
puissance de la source lumineuse: 361 W
flux lumineux de la source: 35400 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 148.5 W
flux lumineux de la source: 16400 lm
Culot: E40
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 130 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
puissance de la source lumineuse: 150.1 W
flux lumineux de la source: 13600 lm
Culot: G12
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
bilatéral: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3325 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1380 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.83 W
flux lumineux utile: 602 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...4000 K
indice de protection (IP): IP65
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc