Affiner par catégories
10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.5 W
flux lumineux utile: 900 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1170 lm
longueur: 270 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 7.1...7.1 W
Culot: G5
flux lumineux: 1050...1050 lm
longueur: 450 mm
largeur: 450 mm
hauteur: 80 mm
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
flux lumineux utile: 2124 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 810 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 250 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 1030 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.4 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 193 W
flux lumineux utile: 29292 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: E27
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3340 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: G23
flux lumineux: 550...550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.25 W
flux lumineux utile: 761.4 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 590 lm
tension nominale: 230 V
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
type de commande: bouton pousse et tourne
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 54 mm
indice de protection (IP): IP55