Affiner par catégories
10000 produits
puissance du système: 35 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 95 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
tension de sortie: 85...253 V
puissance de sortie: 0.4...1.5 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.9 W
flux lumineux utile: 630 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP54
puissance du système: 33 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3600 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.3 W
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1750 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5195 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E27
flux lumineux: 6000...6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 7500 lm
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 400 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 450 lm
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 5400...5400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
longueur: 1570 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 51 W