Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1920 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 160 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
flux lumineux utile: 2300 lm
variation DALI: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 15 W
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 6240 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2690 lm
longueur: 209 mm
largeur: 142 mm
hauteur: 140 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 30000 h
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 190 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 170 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 50000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5.5 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
diamètre d'encastrement: 145 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1642 lm
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3053 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.1 W
flux lumineux utile: 2700 lm
poids total: 100 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA