Affiner par catégories
10000 produits
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 30 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.19 W
flux lumineux utile: 660 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17.03 W
flux lumineux utile: 1620 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.5 W
flux lumineux utile: 1525 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2300...2300 lm
puissance de la lampe: 23.1...23.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 63 mm
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.5 W
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3090 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3830 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 167 W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 800 lm
modèle: autocollant
signification du pictogramme: autre
bilatéral: Non
longueur: 100 mm
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 20 lm
flux lumineux de la source: 130 lm
puissance de la source lumineuse: 4.5 W
Culot: G5
puissance de la lampe: 17.1...17.1 W
Culot: G5
flux lumineux: 2500...2500 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 3000 mm
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 800 lm