Affiner par catégories
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3830 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1050 lm
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2460...2460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 740 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 250 W
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 830 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 12000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 3400 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G12
flux lumineux: 1800...1800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2010 lm
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 1500 lm
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 4...65 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 18...18 W
courant de sortie: 750...750 mA
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 650 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2500 lm